※イメージ
ノーブランド
「浜名湖つるや」監修 浜松うなぎ蒲焼セット
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット
注文コード
75576615
品番
Y4-8
販売期限:
2026年7月31日まで
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥7,126
販売価格(税別)
¥
6,598
この商品を贈る
浜松の老舗うなぎ店「浜名湖つるや」監修のうなぎ蒲焼です。厳選した浜名湖のうなぎのみを使用し、丹精込めて作り上げています。
仕様
【のし】お中元
その他
【宅配賞味期間】30
種別
水産物・水産加工物
区分
冷凍
備考
着日指定不可
内容
うなぎ蒲焼(無頭)110g・たれ・さんしょう・お吸いもの×各2(うなぎは静岡県産原料を使用、静岡県にて加工)
包装形態
包装不可
アレルギー
小麦,大豆
注意
※着日指定は承ることができません。
※お届け時期は、ご注文のタイミングにより以下の通りとなります。
※・ 6月中のご注文:7月に入ってから順次お届け
※ ・7月以降のご注文:通常の納期にて順次お届け
地域運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
0
/
税込
¥
0
北海道地方
数量1につき
¥
0
/
税込
¥
0
沖縄地方
数量1につき
¥
0
/
税込
¥
0
離島
数量1につき
¥
0
/
税込
¥
0
もっと見る