たっぷり290g 濃い0kcalソルティレモンゼリー
フルーツの美味しい濃さがしっかり味わえるゼリーとコリコリッとした食感のナタデココが楽しめます。0kcalなのでカロリーを気にする方にぴったりのヘルシーデザートです。シチリア産レモン果汁を使用し爽やかな果汁感が楽しめます。塩を加えることでレモンの甘酸っぱい味わいを引き立てました。カラダに嬉しいクエン酸入り。たっぷり大容量290gサイズです。食品表示基準に基づき100g当たり熱量5kcal未満を0kcalとしています。0kcalの糖質(エリスリトール)を使用しています。商品の一部にアルコールを使用しています。(1%未満)
- 用途
- 開封時の液こぼれにご注意ください。カップ上面部縁を押さえてやさしくOPEN開封後はお早めにお召し上がりください。製品中の微細な粒は色素由来のものです。離水することがありますが品質には問題ありません。
注意
※直射日光、高温多湿を避けて保管してください。特別運賃
| 地域 | 単位 | 配送費 |
|---|---|---|
| 全国 | 数量1につき | ¥0/税込¥0 |
| 北海道地方 | 数量1以上のご注文 | お送りできません |
| 沖縄地方 | 数量1以上のご注文 | お送りできません |
| 離島 | 数量1以上のご注文 | お送りできません |
食品 の新着商品
カテゴリ

























![[冷凍]レッドドラゴンフルーツ 完熟カットピタヤ フルッタフルッタ [冷凍]レッドドラゴンフルーツ 完熟カットピタヤ フルッタフルッタ](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono82767311-260723-02.jpg)


