用途自動車・バイク整備、鉄工・金属・機械製造、運送・倉庫・工場色ネイビー種別長袖つなぎ機能ストレッチ混率(%)綿66、ポリエステル42サイズBLL袖丈長袖適応身長(cm)175着丈(cm)58裄丈(cm)88胸囲(cm)130ウエスト(cm)120股下(cm)78目付(g/m2)155生地厚(mm)0.34仕様スムーズな腕の動きが可能な「アームフリー機能」/伸長率21%ストレッチ素材/マジックテープ不使用/袖上げラクラク「カフスフリー機能」/両胸ポケット(縦ファスナー)/左腕ペン差し/右脚ポケット付/後ろ衿下・ヨーク部分反射ニット