用途自動車・バイク整備、鉄工・金属・機械製造、運送・倉庫・工場色カーキ種別長袖つなぎ機能ストレッチ混率(%)綿66、ポリエステル48サイズ4L袖丈長袖適応身長(cm)185着丈(cm)61裄丈(cm)92胸囲(cm)130ウエスト(cm)102股下(cm)82目付(g/m2)155生地厚(mm)0.34仕様スムーズな腕の動きが可能な「アームフリー機能」/伸長率20%ストレッチ素材/マジックテープ不使用/袖上げラクラク「カフスフリー機能」/両胸ポケット(縦ファスナー)/左腕ペン差し/右脚ポケット付/後ろ衿下・ヨーク部分反射ニット