曜日別特売
1540 1540 ストレッチ素材長袖つなぎ ROUND ONI 75579124

1540 1540 ストレッチ素材長袖つなぎ ROUND ONI 75579124
1540 1540 ストレッチ素材長袖つなぎ ROUND ONI 75579124
1540 1540 ストレッチ素材長袖つなぎ ROUND ONI 75579124
1540 1540 ストレッチ素材長袖つなぎ ROUND ONI 75579124
1540 1540 ストレッチ素材長袖つなぎ ROUND ONI 75579124
1540 1540 ストレッチ素材長袖つなぎ ROUND ONI 75579124
1540 1540 ストレッチ素材長袖つなぎ ROUND ONI 75579124
1540 1540 ストレッチ素材長袖つなぎ ROUND ONI 75579124
1540 1540 ストレッチ素材長袖つなぎ ROUND ONI 75579124

1540 ストレッチ素材長袖つなぎ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷5日以内出荷とは
モクグレー
サイズS
内容量1着注文コード75579124品番1540
参考基準価格(税別)¥15,200販売価格(税込)¥9,898
販売価格(税別)
8,998

スタイリッシュなシルエット&デザインのストレッチ素材つなぎ。
シルエットが綺麗な左胸隠しポケットや作業性を高めるカフスフリー機能でカフスボタンを閉じたまま袖の引き上げ可能。
ファスナーはすべて表面にでないデザインで耐久性の高いドット釦仕様。

用途自動車・バイク整備、鉄工・金属・機械製造、運送・倉庫・工場モクグレー種別長袖つなぎ機能ストレッチ混率(%)綿66、ポリエステル52サイズS袖丈長袖適応身長(cm)160着丈(cm)51裄丈(cm)77胸囲(cm)110ウエスト(cm)82股下(cm)72目付(g/m2)155生地厚(mm)0.34仕様スムーズな腕の動きが可能な「アームフリー機能」/伸長率18%ストレッチ素材/マジックテープ不使用/袖上げラクラク「カフスフリー機能」/両胸ポケット(縦ファスナー)/左腕ペン差し/右脚ポケット付/後ろ衿下・ヨーク部分反射ニット
注意
※商品写真と実物の色は多少異なっている場合がございます。
※タンブラー乾燥は避けてください。
※ファスナーは完全に閉めて洗濯して下さい。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オールシーズン つなぎ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする