曜日別特売
KNR-11MPL 電工袋2段 迷彩 work time 75579587

KNR-11MPL 電工袋2段 迷彩 work time 75579587
KNR-11MPL 電工袋2段 迷彩 work time 75579587
KNR-11MPL 電工袋2段 迷彩 work time 75579587
KNR-11MPL 電工袋2段 迷彩 work time 75579587
KNR-11MPL 電工袋2段 迷彩 work time 75579587
KNR-11MPL 電工袋2段 迷彩 work time 75579587
KNR-11MPL 電工袋2段 迷彩 work time 75579587
KNR-11MPL 電工袋2段 迷彩 work time 75579587

電工袋2段 迷彩

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送当日出荷とは
パープル
内容量1個注文コード75579587品番KNR-11MPL
参考基準価格(税別)¥4,780販売価格(税込)¥4,398
販売価格(税別)
3,998

スリット入のベルト通し【スリット幅:40mm】:ベルト通しには、使い勝手の良い切込みがあり、思い通りの装着位置にセットできます。
シームレス加工:背面から底面まで一体式で縫製。
縁巻きでズボンを傷めることを軽減します。
貫通タイプのツール差し付。ツールポケット付き。
ベルト通し部には、滑り止め+補強加工をしており、ズレにくく丈夫になっています。
ツール、小物ポケット付き:前面には、1個のラバーネット付きポケットがあります。
傷みやすい開口部をカシメで補強しています。
底面に、水抜き穴付き。
D管リング付き安全コードを装着できます。
1段目に、便利な内ポケットが2個付いています。

材質【生地】ポリエステル【金具】スチールパープル寸法(cm)25×20×16本体質量(g)300形状2段
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

腰袋/工具差し/携帯ケース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする