曜日別特売
KNR-21MBK ツールケース5丁差 型押 迷彩 work time 75579684

KNR-21MBK ツールケース5丁差 型押 迷彩 work time 75579684
KNR-21MBK ツールケース5丁差 型押 迷彩 work time 75579684
KNR-21MBK ツールケース5丁差 型押 迷彩 work time 75579684

ツールケース5丁差 型押 迷彩

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送当日出荷とは
ブラック
内容量1個注文コード75579684品番KNR-21MBK
参考基準価格(税別)¥2,860販売価格(税込)¥2,198
販売価格(税別)
1,998

正面1段、2段、3段目は、型崩れのしにくい型押し仕様です。
ハードプレート仕様で工具などの突起物の接触にも強い。
1段目以外の4丁差しは、貫通タイプです。
両サイドのツール差しは、内側はハードプレート仕様、外側は合皮仕様で丈夫です。

材質【生地】ポリエステル、人工皮革【金具】スチールブラック寸法(cm)26×13×7.5本体質量(g)200
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

工具差し」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする