曜日別特売
EM-29MB エボリューション ツール7丁差し 迷彩 コヅチ 75579763

EM-29MB エボリューション ツール7丁差し 迷彩 コヅチ 75579763
EM-29MB エボリューション ツール7丁差し 迷彩 コヅチ 75579763
EM-29MB エボリューション ツール7丁差し 迷彩 コヅチ 75579763
EM-29MB エボリューション ツール7丁差し 迷彩 コヅチ 75579763

エボリューション ツール7丁差し 迷彩

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
内容量1個注文コード75579763品番EM-29MB
参考基準価格(税別)¥2,390販売価格(税込)¥2,528
販売価格(税別)
2,298

すべてのムダを省き、より進化したエボリューション。
使いやすさを追求したシンプルデザイン。
軽くて丈夫。
長めのベルト通しで、袋の位置が絶妙。
ベルト幅60mm対応。
1段目以外の6丁差しは、貫通タイプです。
D管リング付き安全コードを装着できます。
ハードプレート仕様で工具などの突起物の接触にも強い。
両サイドのツール差しは、内側はハードプレート仕様、外側は合皮仕様で丈夫です。

材質【生地】ポリエステル【金具】スチール寸法(cm)26×14×9本体質量(g)200ブラック
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

工具差し」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする