曜日別特売
#773 サイクロンラフ FUKUTOKU(福徳産業) 75579973

#773 サイクロンラフ FUKUTOKU(福徳産業) 75579973
#773 サイクロンラフ FUKUTOKU(福徳産業) 75579973

サイクロンラフ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
サイズL
グレー
内容量1双注文コード75579973品番#773
参考基準価格(税別)¥285販売価格(税込)¥307
販売価格(税別)
279

握る、持つ、掴む作業がとってもスムーズ!サイクロン状に配置されたブロック型滑り止めが異次元のグリップ力を発揮!超薄手&超グリップ手袋。

サイズL全長(cm)20.5中指長(cm)8手の平幅(cm)10手のひらまわり(cm)20材質ナイロングレー質量(g)34質量(g/ダース)408ゲージ数15機能薄手入数(双)1材質(すべり止め)塩化ビニール(PVC)RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

軍手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする