曜日別特売
#240 耐熱防炎パイル手袋 こども用 FUKUTOKU(福徳産業) 75579998

#240 耐熱防炎パイル手袋 こども用 FUKUTOKU(福徳産業) 75579998
#240 耐熱防炎パイル手袋 こども用 FUKUTOKU(福徳産業) 75579998

耐熱防炎パイル手袋 こども用

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
サイズSS
全長(cm)20
内容量1双注文コード75579998品番#240
参考基準価格(税別)¥2,600販売価格(税込)¥2,858
販売価格(税別)
2,598

耐熱防炎繊維使用。炎や熱にも着火せず、燃え上がらず、溶融して肌に付着することもありません。
アラミド繊維コーネックスは空気中で溶融することなく400℃ではじめて炭化を開始し、耐熱性・防炎・難燃性をあわせもつ高機能繊維です。キャンプにも最適。

機能耐熱性・防炎性・難燃性オレンジサイズSS入数(双)1全長(cm)20材質(手袋)アラミド繊維(コーネックス)手のひらまわり(cm)18質量(g)49RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする