曜日別特売
SF-49-1 SUS製スプリング付蝶番 ホシモト 75581547

SF-49-1 SUS製スプリング付蝶番 ホシモト 75581547
SF-49-1 SUS製スプリング付蝶番 ホシモト 75581547

SUS製スプリング付蝶番

商品レビューを投稿する
9日以内出荷9日以内出荷とは
寸法W(mm)39
寸法t(mm)1.5
内容量1個注文コード75581547品番SF-49-1
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥417
販売価格(税別)
379
材質ステンレス寸法L(mm)51寸法W(mm)39寸法t(mm)1.5寸法P1(mm)26寸法P2(mm)32寸法D(Φmm)6.5質量(g)28RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

蝶番」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする