曜日別特売
SF-49-3 SUS製スプリング付蝶番 ホシモト 75581565

SF-49-3 SUS製スプリング付蝶番 ホシモト 75581565
SF-49-3 SUS製スプリング付蝶番 ホシモト 75581565

SUS製スプリング付蝶番

商品レビューを投稿する
9日以内出荷9日以内出荷とは
寸法W(mm)32
寸法t(mm)1.2
内容量1個注文コード75581565品番SF-49-3
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥285
販売価格(税別)
259
材質ステンレス寸法L(mm)25寸法W(mm)32寸法t(mm)1.2寸法P1(mm)20寸法P2(mm)14寸法D(Φmm)5.8質量(g)9.8RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

蝶番」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする