SK-D12Q3CO2 ハイブリッド型 二酸化炭素CO2濃度センサー SK-D12Q3CO2 星光商事 75581757

SK-D12Q3CO2 ハイブリッド型 二酸化炭素CO2濃度センサー SK-D12Q3CO2 星光商事 75581757
SK-D12Q3CO2 ハイブリッド型 二酸化炭素CO2濃度センサー SK-D12Q3CO2 星光商事 75581757

ハイブリッド型 二酸化炭素CO2濃度センサー SK-D12Q3CO2

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1台注文コード75581757品番SK-D12Q3CO2
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥13,178
販売価格(税別)
11,980

CO2濃度、温度、気温、湿度の測定ができます。音声アナウンス機能搭載で16か国語に対応しています。

用途換気の際の感染症予防対策に付属品2mUSBケーブル(USBMicroUSBTYPEA)×1本電源DC5V(MicroUSB)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)75×34×120温度測定範囲(℃)-40~120(気温)、0~50(表面/体温)湿度測定範囲(%)約5~99本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)75x34x120測定ガス二酸化炭素使用環境温度(℃)5~45(推奨温度範囲:10~35)検知方式NDIR方式(二酸化炭素)測定範囲(ppm)400~6000(二酸化炭素濃度)検知対象ガスCO2計測方式非接触型赤外線放射方式(体温)
注意
※二酸化炭素濃度は通気口周辺を測定するので同一機を並べた場合でも同じ数値にはならない場合があります。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ガス分析」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする