ホシモト
銅アースバー
(1件のレビュー)
9日以内出荷
9日以内出荷とは
板厚(mm)
5
5
4
質量(g)
155.8
155.8
182.5
113.9
102.4
103
表面処理
無し
ニッケルメッキ
無し
ニッケルめっき
全10種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
75581897
品番
EA-20N
販売価格(税込)
¥1,529
販売価格(税別)
¥
1,390
バスケットに入れる
ネジ穴加工済みで取付けが容易です。
用途
制御盤、分電盤などの接地用銅バー等。
板厚(mm)
5
材質
銅
質量(g)
155.8
表面処理
無し
寸法M(mm)
5
RoHS指令(10物質対応)
対応