EA-22N 銅アースバー ホシモト 75581915

銅アースバー

(1件のレビュー)
9日以内出荷9日以内出荷とは
板厚(mm)4
質量(g)113.9
表面処理無し
内容量1個注文コード75581915品番EA-22N
販売価格(税込)¥1,419
販売価格(税別)
1,290

ネジ穴加工済みで取付けが容易です。

用途
制御盤、分電盤などの接地用銅バー等。
板厚(mm)4材質質量(g)113.9表面処理無し寸法M(mm)5RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 75581924
2025-01-06
用途: アース配線に
製造業

小さい制御盤に最適でした。
これから何度も注文出来そうで助かります。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

扉部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする