キッコーマン
キッコーマン いつでも新鮮生しょうゆギフト
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット
注文コード
75581917
品番
KIS-20N
販売期限:
2026年7月31日まで
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,238
販売価格(税別)
¥
2,998
この商品を贈る
仕様
【のし】お中元
その他
【宅配賞味期間】540
種別
油・調味料
区分
常温
備考
着日指定不可
内容
いつでも新鮮(しぼりたて生しょうゆ・塩分ひかえめ丸大豆生しょうゆ・超特選極旨しょうゆ)各450ml×各2
包装形態
簡易包装
アレルギー
小麦,大豆
注意
※着日指定は承ることができません。
※お届け時期は、ご注文のタイミングにより以下の通りとなります。
※・ 6月中のご注文:7月に入ってから順次お届け
※ ・7月以降のご注文:通常の納期にて順次お届け
地域運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
0
/
税込
¥
0
北海道地方
数量1につき
¥
0
/
税込
¥
0
沖縄地方
数量1につき
¥
0
/
税込
¥
0
離島
数量1につき
¥
0
/
税込
¥
0
もっと見る