曜日別特売
B36-8 わかさ生活 ブルーベリーアイ+ わかさ生活 75582556

※イメージ

B36-8 わかさ生活 ブルーベリーアイ+ わかさ生活 75582556
B36-8 わかさ生活 ブルーベリーアイ+ わかさ生活 75582556
B36-8 わかさ生活 ブルーベリーアイ+ わかさ生活 75582556

わかさ生活 ブルーベリーアイ+

商品レビューを投稿する
9日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可9日以内出荷とは
内容量
1セット
注文コード
75582556
品番
B36-8
販売期限:2026年7月31日まで
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥4,210
販売価格(税別)

わかさ生活のビルベリーエキスが100mg配合されたブルーベリードリンク。

仕様
【のし】お中元
その他
【宅配賞味期間】270
種別
ジュース
区分
常温
備考
着日指定不可
内容
200ml×24
包装形態
包装不可
アレルギー
対象なし
注意
※着日指定は承ることができません。
※お届け時期は、ご注文のタイミングにより以下の通りとなります。
※・ 6月中のご注文:7月に入ってから順次お届け
※ ・7月以降のご注文:通常の納期にて順次お届け

地域運賃

地域単位配送費
全国数量1につき0/税込0
北海道地方数量1につき0/税込0
沖縄地方数量1につき0/税込0
離島数量1につき0/税込0
2026お中元特選品。人気商品多数ご用意!一部商品除く。7月31日(金)まで。詳しくはこちら。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする