C-9-5 鉄製止め金 ホシモト 75583306

C-9-5 鉄製止め金 ホシモト 75583306
C-9-5 鉄製止め金 ホシモト 75583306

鉄製止め金

商品レビューを投稿する
9日以内出荷9日以内出荷とは
寸法H(mm)5
内容量1個注文コード75583306品番C-9-5
販売価格(税込)¥120
販売価格(税別)
109
材質表面処理三価クロメート寸法L1(mm)88.5寸法L2(mm)37.5寸法H(mm)5質量(g)34.5RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

扉部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする