ホシモト
鉄製止め金
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
9日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
75583349
品番
C-11
販売価格(税込)
¥230
販売価格(税別)
¥
209
バスケットに入れる
材質
鉄
表面処理
三価クロメート
板厚t(mm)
3.2
寸法□K(mm)
8
質量(g)
88.4
RoHS指令(10物質対応)
対応
カテゴリ
カテゴリ
工具の通販モノタロウ
メカニカル部品/機構部品
機構部品
扉部品
ロック、鍵、キー
鉄製止め金 ホシモト
商品レビュー
商品レビューを投稿する
商品レビューを投稿すると毎月抽選で
1,000名様
に
500円クーポン
をプレゼント!
よくあるご質問(FAQ)
この商品について質問する
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
「扉部品」にはこんなカテゴリがあります
ロック、鍵、キー
扉止ストッパー
ワンタッチ窓、点検窓
主幹バー・分岐バー
扉・外装部品その他
シェアする
マイページ