曜日別特売
C-11K 鉄製止め金 ホシモト 75583385

C-11K 鉄製止め金 ホシモト 75583385
C-11K 鉄製止め金 ホシモト 75583385

鉄製止め金

商品レビューを投稿する
9日以内出荷9日以内出荷とは
質量(g)88.4
内容量1個注文コード75583385品番C-11K
販売価格(税込)¥241
販売価格(税別)
219
材質表面処理三価クロメート板厚t(mm)3.2寸法□K(mm)8質量(g)88.4RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

扉部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする