ホシモト
鉄製止め金
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
9日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
75583823
品番
C-43L
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥373
販売価格(税別)
¥
339
バスケットに入れる
ロングサイズは取り付けサイズに合わせて曲げ・切断して使用できます。
材質
鉄
表面処理
三価クロメート
板厚t(mm)
3.2
寸法L(mm)
140
寸法K(mm)
10.2
寸法W(mm)
25
質量(g)
106
RoHS指令(10物質対応)
対応