ノーブランド
東京 目黒「鳥しき」監修 名物炭火伊達鶏の焼鳥丼の具
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット
注文コード
75585566
品番
TSY-GPM
販売期限:
2026年7月31日まで
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥5,938
販売価格(税別)
¥
5,498
この商品を贈る
【焼鳥を和食の華に極めた予約困難店「鳥しき」、〆の焼鳥丼。】焼鳥屋が丼にこだわり、炭の薫香を付けた味わい深い鶏でつくる裏メニュー。電子レンジで温めるだけでご家庭でも簡単に名店の味が楽しめます。
仕様
【のし】お中元
その他
【宅配賞味期間】60
種別
調理加工品
区分
冷凍
備考
着日指定不可
内容
(焼鳥丼の具120g(ねぎ・ししとう入り)・刻みのり×2・粉山椒)×2
包装形態
包装不可
アレルギー
小麦,大豆,鶏肉
注意
※着日指定は承ることができません。
※お届け時期は、ご注文のタイミングにより以下の通りとなります。
※・ 6月中のご注文:7月に入ってから順次お届け
※ ・7月以降のご注文:通常の納期にて順次お届け
地域運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
0
/
税込
¥
0
北海道地方
数量1につき
¥
0
/
税込
¥
0
沖縄地方
数量1につき
¥
0
/
税込
¥
0
離島
数量1につき
¥
0
/
税込
¥
0
もっと見る