FSID24BF0SI 23.8インチ FHDモニター FeuVision 75586056

本体

FSID24BF0SI 23.8インチ FHDモニター FeuVision 75586056
FSID24BF0SI 23.8インチ FHDモニター FeuVision 75586056
FSID24BF0SI 23.8インチ FHDモニター FeuVision 75586056
FSID24BF0SI 23.8インチ FHDモニター FeuVision 75586056

23.8インチ FHDモニター

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量
1台
注文コード
75586056
品番
FSID24BF0SI
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥17,578
販売価格(税別)
¥15,980

23.8インチのフルHD・IPSパネルを搭載し、178°の広視野角と自然な発色でどの角度からでも見やすいディスプレイです。非光沢(アンチグレア)仕様のため、照明や外光の反射が抑えられ、長時間の作業でも快適な視認性を維持できます。
100Hzリフレッシュレートと応答速度5msに対応し、一般的な60Hzモニターよりスクロールや動画再生が滑らか。Web閲覧、資料作成、動画視聴、カジュアルゲームなど幅広い用途に適しています。
ウルトラスリムベゼルを採用したスタイリッシュなデザインで、マルチモニター環境でも境界が目立ちにくく作業効率が向上。1W×2のステレオスピーカーも内蔵しており、外付けスピーカーなしでオンライン会議や動画視聴が可能です。
HDMI・VGA入力に対応し、幅広い機器と接続できるほか、VESAマウントにも対応。ブルーライト軽減機能を搭載した、コスパの高い日常向けモニターです。

寸法(mm)
539.2×416.1×168.8
質量(kg)
2.82
表面処理
非光沢(アンチグレア)
コントラスト比
1000:1
解像度
1920×1080
入力端子
HDMI 1.4×1、VGA×1
視野角(左右:上下)
178°/178°
VESAマウント(mm)
75×75
スピーカー
1W×2
画面サイズ
23.8インチ
アスペクト比
16:9
最大輝度(cd/m2)
250
パネル駆動方式
IPS
リフレッシュレート(Hz)
最大100
応答時間(ms)
OD:5
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「液晶モニター・液晶ディスプレイ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする