曜日別特売
No.159 包装用布テープ NO.159 寺岡製作所 75586370

包装用布テープ NO.159

(2件のレビュー)
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1巻
テープ幅(mm)60
色クリーム
内容量1巻注文コード75586370品番No.159
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥736
販売価格(税別)
¥669

軽量でコンパクトです。
手で切りやすく、巻き戻しもスムーズです。

用途
一般包装。
段ボール包装。
ご家庭等での補修・結束。
テープ幅(mm)
60
テープ長さ(m)
25
色
クリーム
材質
特殊織物
伸び(%)
9
引張強度(N/25mm)
147.1
粘着力(N/25mm)
8.53
総厚(mm)
0.23
注意
※家具・壁・ガラス・車のボディなど損傷して困るものや、人体に直接貼らないでください。※電気絶縁用には使用しないでください。貼る面のほこり・油分・水分などをよく拭き取り、しっかり押さえて貼り付けてください。※保管は直射日光・高温多湿を避けてください。※粘着面に一部黒点が含まれる場合がございますが、天然素材に含まれる成分であり、粘着特性に影響を及ぼすものではございません。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2 件
毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 70174923
2026-05-01
用途: 引越し
その他業種

手で切れて、しっかりしていて使いやすい。引越し用に買いました。匂いもシンナー臭くないから使いやすいです。

2025-06-13
用途: 保育時の制作物用
社会福祉法人みよし福祉会 みよし保育園 様(教育・研究機関)

現時点では分からないです。これまで価格を重視して安い物を選んでいましたが、やはり安いと劣化が早いので、期待しています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2件
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

布粘着テープの種類と選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/698/
2023-03-22
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする