UNISON(ユニソン)
レンガ張材 カルタレンガスリム
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
地域運賃
内容量
1箱(30枚)
1箱(30枚)
1箱(14枚)
色
茶鼠(ちゃねず)
茜(あかね)
栗渋(くりしぶ)
銀黒(ぎんぐろ)
全14種類を一覧で見る
内容量
1箱(30枚)
注文コード
75589545
品番
180201910
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥9,100
土と炎から生まれた色合いと表面の陰影が四季折々の風情にしっくりと溶け合う日本の感性が焼き上げたレンガ「歌留多」。
その豊かな表情は、古びた土壁の質感も彷彿とさせます。
色
茶鼠(ちゃねず)
枚数
59.3/m
2
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
215×65×15~20
質量(kg)
約18.5
タイプ
基本
注意
※寸法には許容差がありますのでご了承ください。
※焼きものの素朴な風合いを基調とするため、同色であっても形、表情、色に幅を持たせてあります。また、商品特長としてシワ、ザラつき、角落ち、ひび割れ風のスジ等があります。
※レンガを酸性洗剤で洗浄すると、変色・退色の原因となりますので行わないでください。特に「栗渋」「銀黒」は変色により茶褐色の染みを発生させますので、ご注意ください。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません