曜日別特売
G-9-3-4【ワケあり】 下水管ミラー3型4m 宣真工業 75590886

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

G-9-3-4【ワケあり】 下水管ミラー3型4m 宣真工業 75590886
G-9-3-4【ワケあり】 下水管ミラー3型4m 宣真工業 75590886

下水管ミラー3型4m

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可当日出荷とは
内容量
1個
注文コード
75590886
品番
G-9-3-4【ワケあり】
在庫数量:残り2点です
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)¥22,600販売価格(税込)¥19,778
販売価格(税別)アウトレット
¥21,980¥17,980

軽くて強いグラスファイバー製です。
ジョイントはワンタッチで伸縮できるゴム製です。

用途
暗くてせまい場所での下水管の埋設、内部検査、汚物の掃除などの作業に
商品状態
※理由あり(未使用・未開封)
付属品
収納ケース(袋)
特記
※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。
トラスコ品番
483-7029
材質
ミラー部:高級ガラス、ポール部:グラスファイバー
質量(g)
870
全長(m)
4
最小径(Φmm)
20
最大径(Φmm)
29
ミラー寸法(mm)
100×73
収納寸法(m)
1.23
継本数(本)
4
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1件
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

塩ビ管連結工具の特長と使い方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/411/
2023-03-14

「水道・空調配管用工具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする