オーミヤ
樹脂管金具セット ねじノコ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1セット
注文コード
75591017
品番
NN-5010【ワケあり】
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥3,520
本体4個、ノンアスPK:4枚、バンド:4個、六角ボルト1本
用途
追い焚き配管等で使用
商品状態
※理由あり(未使用・未開封)
特記
※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。
仕様
黄銅継手
材質
黄銅
形状
樹脂管金具セット
寸法
10A
呼び径(B)
1/2
呼び径(A)
10
パッキン
あり
接続ねじ種類
G
注意
※10A架橋ポリエチレン管、10Aポリブデン管対応
商品豆知識
配管工事を支える補助部材