曜日別特売
KSS-62【ワケあり】 切替開閉器 KSS 河村電器産業 75591166

KSS-62【ワケあり】 切替開閉器 KSS 河村電器産業 75591166
KSS-62【ワケあり】 切替開閉器 KSS 河村電器産業 75591166

切替開閉器 KSS

(2件のレビュー)
当日出荷返品不可当日出荷とは
内容量1個質量(kg)0.44注文コード75591166品番KSS-62【ワケあり】
在庫数量:残り1点です
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)¥11,400販売価格(税込)¥7,918
販売価格(税別)アウトレット
¥8,8987,198

「商用/非常用」の電源切替が可能な停電対策用開閉器

商品状態※理由あり(未使用・開封済み)定格電圧(V)AC250定格電流(A)60極数・素子数2Pフレーム(AF)50質量(kg)0.44外形寸法(mm)60×135×60特記※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2020-07-11
用途: 停電時発電機切替操作
不動産業

停電対策で商品電源/発電機供給で分電盤に組込ました、カバースイッチと違い配線スペースも少なくスマートとで表面で切替が出来るので安全です。

3が参考にしています
対象商品 : 52734858
2020-06-26
用途: 機械の部品加工
有限会社タケテック

タッピングボール盤で使用する時と普通のボ^ル盤で使用する時の電源の切り替えに使用

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

空調・電設資材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする