コイズミ照明
X-Pro シリンダースポットライト プラグタイプ 2500lmクラス 非調光タイプ
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
光源色・配光角度・光束
など
33
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1台
光源色
白色
配光角度(°)
30(広角)
光束(Lm)
2605
注文コード
75591331
品番
XS702803BW【ワケあり】
在庫数量:残り1点です
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)
¥35,900
販売価格(税込)
¥12,078
販売価格(税別)
アウトレット
¥26,980
¥
10,980
バスケットに入れる
商品状態
※理由あり(未使用・未開封)
色
ブラック
本体
アルミダイカスト・ブラック塗装
色温度(K)
4000
光源色
白色
特記
※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。
仕様
非調光
質量(kg)
1.1
高さ(mm)
217
備考
調光器併用不可
タイプ
プラグタイプ
消費電力(W)
26.9
首振角度(°)
94
ランプ
LED
ランプ寿命
40000時間
エネルギー消費効率(Lm/W)
96.8
皮相電力(VA)
28
光束(Lm)
2605
本体長さ(mm)
180
クラス
2500Lmクラス
配光角度(°)
30(広角)
明るさ
HID50W相当
本体幅(mm)
Φ85
回転角度(°)
360
演色指数(Ra)
92
適正電圧(V)
100
照射面近接限度(cm)
30
LED交換
不可