004466151【ワケあり】 紙皿 バガスペーパーウェア プレート HEIKO 75591708

メイン画像

004466151【ワケあり】 紙皿 バガスペーパーウェア プレート HEIKO 75591708
004466151【ワケあり】 紙皿 バガスペーパーウェア プレート HEIKO 75591708
004466151【ワケあり】 紙皿 バガスペーパーウェア プレート HEIKO 75591708

紙皿 バガスペーパーウェア プレート

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1パック(50枚)注文コード75591708品番004466151【ワケあり】
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

サトウキビの搾りカスから精製された非木材系の天然パルプ「バガス」を使用した環境配慮型のペーパーウェアです。燃えるゴミとして処理できます。少し高さのある丸皿タイプ。水や油に強く、イベントでの使用や、アウトドア・ホームパーティなどで活躍します。※食品の長期保存には適しません。※熱湯は入れないでください。
電子レンジ使用可
オーブン使用不可
耐熱温度:100℃
入数:50枚

特記※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。材質天然パルプ(バガス紙)ホワイト直径(Φcm)10寸法(Φmm)10cm耐熱温度(℃)100電子レンジ商品状態※理由あり(未使用・未開封)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする