ODELIC(オーデリック)
ブラケットライト
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
光源色
など
7
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1台
光源色
昼白色
注文コード
75591796
品番
OB255045NR【ワケあり】
在庫数量:残り2点です。
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)
¥19,800
販売価格(税込)
¥6,268
販売価格(税別)
アウトレット
¥12,980
¥
5,698
バスケットに入れる
古き良き時代のインダストリアルな質感をディティールに宿します
商品状態
※理由あり(未使用・未開封)
色
アイボリー色ワイピング
色温度(K)
5000
光源色
昼白色
エネルギー消費効率(Lm/W)
98.6
特記
※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。
種別
器具:LED電球ミニクリプトン形4.4W(E17)
材質
グロ-ブ:ダイカスト(銀イブシ)
質量(kg)
0.6
材質(本体)
鋼
電圧(V)
100
消費電力(W)
4.4
首振角度(°)
180
ランプ
高演色LED
光源寿命
40000時間
皮相電力(VA)
(100V)8
明るさ
白熱灯器具60W相当
回転角度(°)
300
演色指数(Ra)
94
定格光束(lm)
434
調光の可否
調光:不可、調光器:不可