曜日別特売
AA3987184【ワケあり】 ツメ付 地上横打 5丁流  (ステン爪) 1段 オーティス 75591875

AA3987184【ワケあり】 ツメ付 地上横打 5丁流  (ステン爪) 1段 オーティス 75591875
AA3987184【ワケあり】 ツメ付 地上横打 5丁流  (ステン爪) 1段 オーティス 75591875

ツメ付 地上横打 5丁流 (ステン爪) 1段

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可当日出荷とは
この商品は適合サイズなど3種類から選べます他の種類を見る
内容量
1セット(5個)
適合サイズ
樋:105
注文コード
75591875
品番
AA3987184【ワケあり】
在庫数量:残り4点です。
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,077
販売価格(税別)アウトレット
¥4,298¥1,888
商品状態
※理由あり(未使用・未開封)
適合サイズ
樋:105
特記
※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。
色
シルバー
寸法L(mm)
240
材種
貝:2.7×16mm、足:4.2×16mm
表面仕上げ
亜鉛メッキ

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「雨どい」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする