UNISON(ユニソン)
ベランダチェア 折り畳み式
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
地域運賃
内容量
1個
1台
1個
色
レッド
ダークグレー
ホワイト
シダーグリーン
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
75591889
品番
650201310
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥30,000
華やかなパリの伝統的なカフェスタイル。パリのカフェやビストロで使用され、文化人たちに愛されてきたビストロシリーズ。
その繊細さと実用性を兼ね備えたデザインは、今もなお、世界中の人々を魅了しています。
高さ(mm)
820
幅(mm)
425
奥行(mm)
430
座高(mm)
460
設置場所
屋外使用可
背もたれ
あり
人数
1
キャスター
なし
肘掛
なし
色
レッド
材質(背)
ビーチウッド
材質(座面)
ビーチウッド
材質
(背・座)ビーチウッド、(フレーム)スチール
質量(kg)
約4.0
注意
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
・設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
・お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
・お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※使用状況や環境条件、経年によって、錆が発生する可能性があります。定期的なメンテナンスをしていただきますようお願いいたします。
※納品の際は、必ずお届け先にて立会いの上、荷降ろしのお手伝いをお願いいたします。
※同シリーズの商品をご発注いただいた場合でも、ご発注の数量や内容によって分納とさせていただく場合がありますので、ご了承ください。
※商品は輸入品のため、予告なく仕様変更や生産中止となる場合があります。
※また輸入状況によっては長期間在庫切れとなる場合がありますので、ご発注の際は価格、数量、納期などをご確認ください。
※水に強い材質を使用していますが、雨ざらし、陽ざらしの環境下では劣化を早め、錆などの発生や破損の原因となります。
※雨天時は雨水の当たらない場所での保管をお勧めします。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません