曜日別特売
TCA-540S-NRB65【ワケあり】 重荷重用キャスター(トラック型) 栃木屋 75591961

TCA-540S-NRB65【ワケあり】 重荷重用キャスター(トラック型) 栃木屋 75591961
TCA-540S-NRB65【ワケあり】 重荷重用キャスター(トラック型) 栃木屋 75591961

重荷重用キャスター(トラック型)

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可当日出荷とは
内容量1個車輪径(Φmm)65車輪径D(Φmm)65材質SPHC、ナイロン注文コード75591961品番TCA-540S-NRB65【ワケあり】
在庫数量:残り7点です
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
販売価格(税込)¥3,188
販売価格(税別)アウトレット
¥3,9982,898

重量用のキャスターです。TCA-545S及びTCA-540SRと併用することができます。

用途OA機器・台車等商品状態※理由あり(未使用・未開封)車輪径(Φmm)65材質(車輪)ナイロン特記※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。材質SPHC、ナイロン荷重種別重荷重質量(g)857寸法H(mm)90部品名称本体、車輪寸法F(mm)(R58)寸法E(mm)22表面処理3価クロメート(黒)、黒色ストッパーなし車輪径D(Φmm)65車輪タイプ単輪
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プレート式 自在車キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする