12mm×10m【ワケあり】 エステルナビゲーションロープ(介錯ロープ) 単色 名古屋製綱 75591997

エステルナビゲーションロープ(介錯ロープ) 単色

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可当日出荷とは
この商品は長さ・ロープ径・色など25種類から選べます他の種類を見る
内容量
1本
長さ(m)
10
ロープ径(Φmm)
12
色
緑
注文コード
75591997
品番
12mm×10m【ワケあり】
在庫数量:残り2点です。
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥7,148
販売価格(税別)アウトレット
¥8,998¥6,498

ナビゲーション(R)ロープはクレーンなどで荷おろしを行う場合に、荷物を引き寄せたり振れを止めるためのロープです。

商品状態
※理由あり(未使用・未開封)
色
緑
長さ(m)
10
ロープ径(Φmm)
12
特記
※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「墜落制止用器具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする