曜日別特売

リトラフリー ハーネス胴ベルト兼用型ランヤード

リトラフリー ハーネス胴ベルト兼用型ランヤード - ツヨロン(藤井電工)リトラフリー ハーネス胴ベルト兼用型ランヤード - ツヨロン(藤井電工)リトラフリー ハーネス胴ベルト兼用型ランヤード - ツヨロン(藤井電工)リトラフリー ハーネス胴ベルト兼用型ランヤード - ツヨロン(藤井電工)リトラフリー ハーネス胴ベルト兼用型ランヤード - ツヨロン(藤井電工)リトラフリー ハーネス胴ベルト兼用型ランヤード - ツヨロン(藤井電工)リトラフリー ハーネス胴ベルト兼用型ランヤード - ツヨロン(藤井電工)リトラフリー ハーネス胴ベルト兼用型ランヤード - ツヨロン(藤井電工)

現場のパフォーマンスを最大化する軽くて引張感もない抜群の動きやすさ。ロック装置付きでありながら、織ロープ長さを片手で調整できるワンハンド機構を搭載した巻取力停止型。軽さとストレスのない動きやすさを実現した巻取式ランヤードです。

種類
フルハーネス型・胴ベルト型兼用タイプ1
最大使用質量(kg)
130
巻取形式
ロック装置付き巻取力停止型
自由落下距離(m)
ハーネス型2.3/胴ベルト型1.8
内容量
1個
関連資料:(0.76MB) (0.76MB)
注意
※胴ベルト型としてお使いの場合は必ずメーカーの胴ベルトと組み合わせてご使用ください。
2件中 1~2件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(g)
ランヤード(長さ)(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
02992907TL-RF91SV-21KSB-130KG-R236701600
¥24,100
¥19,980
¥21,978(税込)
翌々日出荷
02992916TL-2-RF91SV-21KSB-130KG-R2312151650
¥43,100
¥35,980
¥39,578(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「墜落制止用器具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする