曜日別特売
AUD3【ワケあり】 スライドハンマプラー KTC 75592146

AUD3【ワケあり】 スライドハンマプラー KTC 75592146
AUD3【ワケあり】 スライドハンマプラー KTC 75592146

スライドハンマプラー

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1個注文コード75592146品番AUD3【ワケあり】
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥23,900

軽自動車から普通乗用車、小型トラックまで適用。

特記※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。トラスコ品番821-7833材質(チップ)工具鋼質量(kg)2.7寸法L(mm)580ねじ寸法W9/16-12寸法D1(Φmm)60寸法D2(Φmm)68寸法D3(Φmm)30寸法D4(Φmm)14ショッカ(ハンマ)質量(kg)1.2商品状態※理由あり(未使用・パッケージ不良)
注意
※スライドハンマを使用する際には、常に作業姿勢と手の位置に注意してください。怪我をする場合があります。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする