OG044119P1【ワケあり】 エクステリア スポットライト 本体 ODELIC(オーデリック) 75592198

 

OG044119P1【ワケあり】 エクステリア スポットライト 本体 ODELIC(オーデリック) 75592198
OG044119P1【ワケあり】 エクステリア スポットライト 本体 ODELIC(オーデリック) 75592198

エクステリア スポットライト 本体

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可代引不可当日出荷とは
この商品は仕様・取付・色など22種類から選べます他の種類を見る
内容量
1台
仕様
絶縁台(別売):PF284W、調光器:不可、ランプ:別売
色
マットシルバー
注文コード
75592198
品番
OG044119P1【ワケあり】
在庫数量:残り2点です。
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)¥19,800販売価格(税込)¥9,898
販売価格(税別)アウトレット
¥13,980¥8,998
商品状態
※理由あり(未使用・未開封)
長さ(mm)
187
質量(kg)
1.9
色
マットシルバー
材質(本体)
アルミダイカスト
特記
※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。
仕様
絶縁台(別売):PF284W、調光器:不可、ランプ:別売
寸法(mm)
出:682~1090
種類
器具:LED電球ビーム球形14.1W(E26)
構造
防雨型
定格消費電力(W)
14.1
首振角度(°)
240
幅(Φmm)
121
ランプの種類
LED
光源寿命
40000時間
アーム
伸縮可能
明るさ
ビーム球150W相当
回転角度(°)
360
注意
※ランプ別売
※地域によっては配送ができない場合がございます。送り先の配送状況をご確認ください。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする