曜日別特売
LD20T50/10/15G13-H1【ワケあり】 LED直管ランプ HotaluX(ホタルクス) 75592207

LD20T50/10/15G13-H1【ワケあり】 LED直管ランプ HotaluX(ホタルクス) 75592207
LD20T50/10/15G13-H1【ワケあり】 LED直管ランプ HotaluX(ホタルクス) 75592207
LD20T50/10/15G13-H1【ワケあり】 LED直管ランプ HotaluX(ホタルクス) 75592207
LD20T50/10/15G13-H1【ワケあり】 LED直管ランプ HotaluX(ホタルクス) 75592207
LD20T50/10/15G13-H1【ワケあり】 LED直管ランプ HotaluX(ホタルクス) 75592207
LD20T50/10/15G13-H1【ワケあり】 LED直管ランプ HotaluX(ホタルクス) 75592207

LED直管ランプ

(1件のレビュー)
当日出荷返品不可当日出荷とは
内容量1本消費電力(W)10光源色昼白色5000K注文コード75592207品番LD20T50/10/15G13-H1【ワケあり】
在庫数量:残り15点です
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,538
販売価格(税別)アウトレット
¥1,6981,398

ご使用前に、電気工事士によるAC直結工事が必要です。
蛍光ランプと同じG13口金を採用しています。
既存の照明器具をいかしてLEDにリニューアルできるため、費用を抑えたLED化に最適です。

用途既設の照明器具を活かしたLED化商品状態※理由あり(未使用・未開封)特記※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。質量(g)124消費電力(W)10入力電圧(V)AC100~242ランプ寿命50000時間光源色昼白色5000Kエネルギー消費効率(Lm/W)155配光角度(°)190演色指数(Ra)83定格光束(Lm)1550
注意
※ご使用前に、電気工事士によるAC直結工事が必要です。
※屋内専用です。浴室等の湿気が多いところや、屋外等の水滴がかかるところでは使用しないでください。
※定格寿命は、初期光束の70%を維持している期間です。
※密閉器具では使用できません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-10-29
用途: 事務所内照明
建設業・工事業

蛍光灯の交換をかねて、LEDランプ購入しました。
若干の工事は必要ですが、簡単に終わり明るさも十分です。
耐久性良ければバンバンザイです。
価格がもう少し安ければ、完璧」です。

2が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

蛍光灯」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする