LED直管ランプ

LED直管ランプ - HotaluX(ホタルクス)LED直管ランプ - HotaluX(ホタルクス)LED直管ランプ - HotaluX(ホタルクス)LED直管ランプ - HotaluX(ホタルクス)LED直管ランプ - HotaluX(ホタルクス)LED直管ランプ - HotaluX(ホタルクス)LED直管ランプ - HotaluX(ホタルクス)LED直管ランプ - HotaluX(ホタルクス)
(1件のレビュー)

ご使用前に、電気工事士によるAC直結工事が必要です。
蛍光ランプと同じG13口金を採用しています。
既存の照明器具をいかしてLEDにリニューアルできるため、費用を抑えたLED化に最適です。

用途既設の照明器具を活かしたLED化入力電圧(V)AC100~242ランプ寿命50000時間配光角度(°)190演色指数(Ra)83内容量1本
注意
※ご使用前に、電気工事士によるAC直結工事が必要です。
※屋内専用です。浴室等の湿気が多いところや、屋外等の水滴がかかるところでは使用しないでください。
※定格寿命は、初期光束の70%を維持している期間です。
※密閉器具では使用できません。
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(g)
消費電力(W)
光源色
エネルギー消費効率(Lm/W)
定格光束(Lm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
60442195LD40T50/16/26G13-H122915.7昼白色5000K165.62600
オープン
2,698
2,968(税込)
4日以内出荷
返品不可
60442211LD40T65/16/25G13-H122915.7昼光色6500K162.42550
オープン
2,698
2,968(税込)
4日以内出荷
返品不可
60442220LD40T50/13/22G13-H122913.4昼白色5000K164.12200
オープン
1,998
2,198(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年4月21日
60442229LD40T65/13/21G13-H122913.4昼光色6500K160.42150
オープン
1,998
2,198(税込)
4日以内出荷
返品不可
60442238LD20T50/10/15G13-H112410昼白色5000K1551550
オープン
1,698
1,868(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-10-29
用途: 事務所内照明
建設業・工事業

蛍光灯の交換をかねて、LEDランプ購入しました。
若干の工事は必要ですが、簡単に終わり明るさも十分です。
耐久性良ければバンバンザイです。
価格がもう少し安ければ、完璧」です。

2が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

蛍光灯」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする