※使用例
サンゲツ
CLEAS ストライプ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
代引不可
特別運賃
メーカー直送
5日以内出荷とは
種類
キタラブラック
渚
ルノ
ルイブラック
ヨキ
ポラリス
キタラ
キタラブラック
全9種類を一覧で見る
内容量
1巻(1m)
注文コード
75592528
品番
GF1828
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥10,998
販売価格(税別)
¥
9,998
バスケットに入れる
デザイン性と機能性を兼ね備えたガラスフィルムです。
用途
公共施設や文教施設、オフィス、商業施設、住宅の窓ガラスに
幅(mm)
1250
長さ(m)
1
種類
キタラブラック
総厚(μm)
68(剥離紙除く)
基材厚さ(μm)
50
可視光線反射率(%)
14
可視光線透過率(%)
36
日射反射率(%)
13
日射透過率(%)
32
日射吸収率(%)
55
紫外線透過率(%)
<1
遮蔽係数
0.58
商品番号
069149
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,100
/
税込
¥
1,210
北海道地方
数量1につき
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
沖縄地方
数量1につき
¥
2,500
/
税込
¥
2,750
離島
数量1以上のご注文
お送りできません