※使用例
サンゲツ
CLEAS センターグラデーション
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
特別運賃
種類
グレイン400
フォグ2300
フォグ2000
全4種類を一覧で見る
内容量
1巻(1m)
注文コード
75592564
品番
GF1815
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
デザイン性と機能性を兼ね備えたガラスフィルムです。
用途
公共施設や文教施設、オフィス、商業施設、住宅の窓ガラスに
幅(mm)
1550
長さ(m)
1
種類
グレイン400
総厚(μm)
71(剥離紙除く)
基材厚さ(μm)
50
可視光線反射率(%)
25
可視光線透過率(%)
35
日射反射率(%)
18
日射透過率(%)
34
日射吸収率(%)
48
紫外線透過率(%)
<1
遮蔽係数
0.58
商品番号
069120
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,100
/
税込
¥
1,210
北海道地方
数量1につき
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
沖縄地方
数量1につき
¥
2,500
/
税込
¥
2,750
離島
数量1以上のご注文
お送りできません