曜日別特売
- 溶接ソリッドワイヤー BRIDGE[溶接用品] 75593779

 

- 溶接ソリッドワイヤー BRIDGE[溶接用品] 75593779
- 溶接ソリッドワイヤー BRIDGE[溶接用品] 75593779
- 溶接ソリッドワイヤー BRIDGE[溶接用品] 75593779

溶接ソリッドワイヤー

(13件のレビュー)
取扱い終了
内容量1箱(15kg)
ワイヤー径(Φmm)0.9
内容量1箱(15kg)注文コード75593779品番-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
定期注文の受付は終了しました。

軟鋼、高張力鋼用(490N/mm2)の高品質溶接ワイヤー。全姿勢溶接、薄板溶接に適します。

用途自動車、船舶、配管、橋梁などの溶接に。仕様炭酸ガスシールドアーク溶接軟鋼用材質カーボンスチール(carbon steel)、鍍銅幅(mm)105穴径(Φmm)53ワイヤー径(Φmm)0.9JIS規格JIS Z3312 YGW12相当品主成分C、S、Mn、P、Si、Cr、Ni、Mo、V、CuAWS規格A5.18 ER70S-6電流範囲(A)全姿勢/60~210リール外径(mm)270ワイヤー種類ソリッド
化学物質等安全データシート(SDS):(0.4MB)
注意
※本来の目的以外の用途では使用しないでください。
※溶接の際、発生するヒュームやガスを吸うと健康を損なう恐れがあるので、排気、換気を行い保護具を着用してください。
※JIS規格取得品ではございません。
※ドラムが割れる恐れがありますので、商品を乱雑に取扱いしないで下さい。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:13
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-12-27
用途: 溶接作業
製造業

こちらの商品はお安くて品質も安定しているので大変助かっております。

対象商品 : 75593797
2024-06-03
用途: 溶接作業
有限会社石井製作所製造業

溶接ワイヤーの値上がりに悲鳴を上げている中、値段に惹かれ前回購入し、お客からの
クレームも無く、溶接性も国産メーカーの物と変わらないので、こちらの物をリピート
で購入です。

対象商品 : 75593763
2023-07-07
用途: 自動車部品の溶接
自動車・二輪車・自転車関連業

適度な量で、溶接作業においてリールも円滑に作動しております。
溶接作業もスムーズにできており、満足している製品です。

1が参考にしています
対象商品 : 75593779
2023-05-18
用途: 鉄鋼製品の溶接

以前購入したワイヤーを使い切ったため、リピートで注文致しました。
前回と比べるとしっかりと包装されていました。まったく問題なく使用しています。

2024-03-14
用途: 溶接作業
建設業・工事業

メーカー品と同等です。
消耗品ですので価格が安いのも助かります。

1が参考にしています
対象商品 : 75593763
2023-03-30
用途: 溶接ワイヤー
株式会社協栄その他業種

作業性がいいです。溶接ワイヤーの5Kgは、セットする時
がらく

1が参考にしています
対象商品 : 75593763
2023-02-12
用途: 半自動溶接

モノタロウのワイヤーが販売停止になったためこちらを購入しました。
問題なく溶接できます。
無くなればまた購入します。

対象商品 : 75593797
2022-12-15
用途: 溶接するとき

今までモノタロウのワイヤーを使ってましたが、販売停止になったためこちらにしました。海外製ですが梱包も国産よりしっかりしていて、溶接も全姿勢いいです。しかしモノタロウブランドのときより高くなったのが-☆です。でも国産の同等品よりは安いです。

1が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

溶接ワイヤー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする