※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
タンガロイ
ソリッドバー TBB R
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
最小加工径(Φmm)
5.00
3.00
4.00
5.00
全3種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
75594375
品番
TBBR07190020-D050 SH725
参考基準価格(税別)
¥8,640
販売価格(税込)
¥8,248
販売価格(税別)
¥
7,498
バスケットに入れる
内径引き加工用超硬ソリッドバー
勝手
R
最小加工径(Φmm)
5.00
寸法DCONMS(mm)
7.000
寸法a(mm)
4.4
寸法WF(mm)
0.9
寸法LF(mm)
35.00
寸法LH(mm)
19.0
寸法CDX(mm)
1.00
寸法RE(mm)
0.2
材種
SH725
RoHS指令(10物質対応)
対応