※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
タンガロイ
ソリッドバー TBR R
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
最小加工径(Φmm)
6.00
5.00
6.00
6.80
全3種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
75594707
品番
TBRR07240050-D060 SH725
参考基準価格(税別)
¥8,340
販売価格(税込)
¥7,698
販売価格(税別)
¥
6,998
バスケットに入れる
内径端面溝入れ加工用超硬ソリッドバー
勝手
R
寸法CW(mm)
1.00
最小加工径(Φmm)
6.00
寸法DCONMS(mm)
7.000
寸法a(mm)
5.3
寸法WF(mm)
1.80
寸法LF(mm)
40.00
寸法LH(mm)
24.0
寸法CDX(mm)
1.80
寸法RE(mm)
0.5
材種
SH725
RoHS指令(10物質対応)
対応