※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
タンガロイ
ドリルヘッド DMC
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
内容量
1セット(2個)
注文コード
75595617
品番
DMC052 AH9130
参考基準価格(税別)
¥18,520
販売価格(税込)
¥17,596
販売価格(税別)
¥
15,996
バスケットに入れる
この商品は
10
種類から選べます
他の種類を見る
直径(Φmm)
5.2
寸法LPR(mm)
4.14
寸法PL(mm)
1.13
寸法SSC(mm)
5
材種
AH9130
RoHS指令(10物質対応)
対応