曜日別特売
- コイントレー 角型 モノタロウ 75595836

 

- コイントレー 角型 モノタロウ 75595836
- コイントレー 角型 モノタロウ 75595836
- コイントレー 角型 モノタロウ 75595836
- コイントレー 角型 モノタロウ 75595836
- コイントレー 角型 モノタロウ 75595836
モノタロウ

コイントレー 角型

(1件のレビュー)
当日出荷1年間返品保証当日出荷とは
内容量1個注文コード75595836品番-
販売価格(税込)¥285
販売価格(税別)
259
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

硬貨、紙幣、カードの受け渡しに便利なコイントレーです。小銭も取りやすいマット付きです。

用途ショップや窓口業務、金融機関などの小銭受けに材質PP+PVCブルー質量(g)100寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)197×147×25
注意
※本来の用途以外には使用しないでください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-09-01
用途: 代金のやり取り
山口金物店卸売・小売業

このくらいの価格であれば、汚れた時の買い替えもやり易いです

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

キャッシャー/レジ・会計用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする