曜日別特売

スチールラック軽量棚 背板・側板付 100kgタイプ 高さ1500mm 単体型

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可代引不可特別運賃お客様組立品車上渡しメーカー直送当日出荷とは
内容量1セット注文コード75596581品番56V-23 NG
参考基準価格(税別)¥44,860販売価格(税込)¥37,378
販売価格(税別)
33,980

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき2,500/税込2,750
北海道地方数量1につき3,750/税込4,125
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

軽・中量棚」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする