コーコス信岡
ウォームパワーサポート長袖
(1件のレビュー)
取扱い終了
内容量
1着
注文コード
75598216
品番
G-9028
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥3,300
この商品は
48
種類から選べます
他の種類を見る
ストレッチ素材
ハードな現場でも映えるプリント柄
肌ざわりの良い裏起毛素材
脇消臭テープ付き
SS/Sは女性対応シルエット
用途
作業、ワーク、アウトドア、お出かけ、キャンプ、防寒
色
ドットカーキ
機能
ストレッチ
サイズ
S
胸囲(cm)
84
衿丈(cm)
70
着丈(cm)
58
注意
※詳しいお手入れ方法は商品タグをご確認ください。
※輸送時による、多少の汚れ・シワがある場合がございます。
※撮影時のライティング、ご覧になっているモニター・PC環境により実際の商品と色味が異なって見える場合がございます。