曜日別特売
MAW5251V14SA 金属サイディングはる一番 影石柄Ⅱ KMEW(ケイミュー) 75598943

金属サイディングはる一番 影石柄Ⅱ

商品レビューを投稿する
取扱い終了車上渡し
内容量1セット(2枚)注文コード75598943品番MAW5251V14SA
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥16,980

砂岩の温かな風合いと割肌のテクスチャー。自然な陰影のデザインが魅力。

用途外壁サンドグレー働き幅(mm)400長さ(mm)3030厚さ(mm)16深さ(mm)柄:3.5材質(塗装)遮熱性フッ素焼付保証期間塗膜変褪色・赤さび:10年間仕様張り方:縦横
注意
※印刷物と実物では色柄が異なります。現物の商品サンプルなどでお確かめください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

建物まわり」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする